| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MU 212112 ST Herst.-Nr.: MU 212112 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MU212112ST Rundmuffe Rp 2-1/2"-Rp 1-1/2", Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | Rp 2-1/2" | Gewinde-1: | Rp 1-1/2" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,45 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe 2 1/2", gewinde muffe, tempergußfittings verzinkt, MU212112ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,07* | € 37,68* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 28,23* | € 37,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,71* | € 38,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|