Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU20114ST Rundmuffe Rp 2"-Rp 1-1/4", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-MU 20114 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 20114 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Reduziermuffe
Tempergussfittings
MU20114ST Rundmuffe Rp 2"-Rp 1-1/4", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 2"
Gewinde-1:
Rp 1-1/4"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, gewinde muffe 2 zoll, reduziermuffe, tempergußfittings verzinkt, MU20114ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,09*
€ 11,40*
Lager 955
276
€ 8,90*
ab € 8,10*
€ 11,42*
€ 3,90*
ab € 9,16*
€ 12,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.