Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU20ST Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-MU 20 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 20 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Tempergussfittings
Tempergußfitting
MU20ST Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 2"
Gewinde-1:
Rp 2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe 2 zoll, gewinde muffe, tempergußfittings verzinkt, MU20ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,79*
€ 9,61*
Lager 955
1454
€ 8,90*
ab € 6,80*
€ 9,62*
€ 3,90*
ab € 7,70*
€ 10,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.