| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MU 14 ST Herst.-Nr.: MU 14 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MU14ST Rundmuffe Rp 1/4"-Rp 1/4", Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | Rp 1/4" | Gewinde-1: | Rp 1/4" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,027 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/4", gewinde muffe, tempergußfittings verzinkt, MU14ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,55* | € 2,48* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 1,56* | € 2,49* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,76* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|