Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU1034ST Rundmuffe Rp 1"-Rp 3/4", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU1034ST Rundmuffe Rp 1"-Rp 3/4", Temperguss verzinkt
MU1034ST Rundmuffe Rp 1"-Rp 3/4", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-MU 1034 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 1034 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Tempergussfittings
Tempergußfitting
MU1034ST Rundmuffe Rp 1"-Rp 3/4", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 1"
Gewinde-1:
Rp 3/4"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe 3/4zo, gewinde muffe, tempergußfittings verzinkt, MU1034ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,42*
Lager 955
2023
€ 8,90*
ab € 2,23*
€ 3,44*
€ 3,90*
ab € 2,51*
€ 3,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.