Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSSF06160ES Sicherheits-Feinmess-Manometer, 160mm, 0 - 0,6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Feinmess-Manometer
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Feinmess-Manometer
Artikel-Nr.:
     955-MSSF 06160 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MSSF 06160 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 0,6 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +200°C Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 332.30 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 0,6 BAR
Skalenteilung:
0,005 BAR
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MSSF06160ES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Sicherheits-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 826,02*
€ 908,30*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 825,30*
€ 908,82*
Frei Haus
ab € 835,56*
€ 916,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,82*
€ 1.081,4958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,41*
€ 1.058,3979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,77*
€ 1.024,3163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,95*
€ 1.004,3005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,30*
€ 982,107
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.