Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Feinmess-Manom. 160mm MSSF 06160 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Feinmess-Manometer
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Feinmess-Manometer
Artikel-Nr.:
     3517K-83593801
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     38339
EAN/GTIN:
     4050571506087
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Sicherh.-Feinmess-Manom. 160mm MSSF 06160 ES

Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* Klasse: 0.6 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 824,34*
€ 909,45*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 822,88*
€ 909,98*
Frei Haus
ab € 837,12*
€ 918,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,45*
€ 1.082,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,65*
€ 1.069,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,44*
€ 1.031,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,87*
€ 1.008,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,34*
€ 980,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.