Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSOL200HD Industrieöler mit Metallbehälter, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSOL200HD Industrieöler mit Metallbehälter, 200 ml
MSOL200HD Industrieöler mit Metallbehälter, 200 ml
Exemplarische Darstellung: Industrieöler mit Metallbehälter
Artikel-Nr.:
     955-MSOL 200 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MSOL 200 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 200 ml
ölspritzkanne
Beschreibung: Industrieöler mit Messing-Doppelpumpe, schwerkraftgeführter Ansauglanze und Aluminium-Spritzrohr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallbehälter
Spritzrohrlänge:
135 MM
Inhalt:
200 ML
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: MSOL200HD, Industrie-Öler, Öler, Öl-Kannen, Ölspritz-Kannen, Präzisions-Öler, Spritz-Öler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.