Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MO210024V= 2/2-Wege Messing-Magnetventil G 1", 0 - 16 bar, stromlos geöffnet (NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MO210024V= 2/2-Wege Messing-Magnetventil G 1", 0 - 16 bar, stromlos geöffnet (NO
MO210024V= 2/2-Wege Messing-Magnetventil G 1", 0 - 16 bar, stromlos geöffnet (NO
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geöffnet (NO)
Artikel-Nr.:
     955-MO 2100 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MO 2100 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing/Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +90°C (G 1-1/4" - G 1-1/2" und stromlos geöffnet (NO): -10°C bis max. +80°C), Umgebung: max. +50°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem und liegendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Optional: FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C, G 1-1/4" - G 1-1/2": max. +80°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C, G 1-1/4" - G 1-1/2": max. +80°C) -EP Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
stromlos geöffnet (NO)
Gewinde:
G 1"
Dichtungen:
NBR
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
DN:
25 MM
L:
95 MM
Kv-Wert*:
216 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
25 W
Bauform Magnetspule:
D
Ersatzmagnetspule:
MAG D 24V=
Medientemperatur:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, MO210024V=, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, ATEX-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile, Wasser-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,67*
€ 471,19*
Lager 955
24
€ 5,90*
ab € 410,03*
€ 471,77*
Frei Haus
ab € 415,61*
€ 475,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,77*
€ 561,4063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,93*
€ 559,2167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,08*
€ 537,9752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,29*
€ 520,3751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,03*
€ 487,9357
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.