Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MI03520HN115V ISO-Ventil (Größe 3), 5/2-Wege Impulsventil, 115 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MI03520HN115V ISO-Ventil (Größe 3), 5/2-Wege Impulsventil, 115 V AC
MI03520HN115V ISO-Ventil (Größe 3), 5/2-Wege Impulsventil, 115 V AC
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Magnet-Impulsventil oder 5/3-Wege ISO-Magnetventil
Zeichnung: Anschlussbild ISO 5999-1 (Größe 3)
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnet-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     955-MI 03520HN 115V
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     MI 03520HN 115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff, NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Lieferumfang: Ventil einschließlich Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
115 V AC
Schaltung:
5/2-Wege
Funktion:
Impulsventil
ISO-Größe:
3
Durchfluss:
4150 L/MIN
Betriebsdruck:
2 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG N 115V
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 110v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil airtec, MI03520HN115V, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Flansch-Ventile, Impulsventile (elektrisch), ISO 1 Ventile, ISO 2 Ventile, ISO 3 Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,27*
€ 335,9013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,72*
€ 335,2468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,18*
€ 333,4142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,66*
€ 304,2354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,62*
€ 276,8178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.