Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MI03510HN24VAC ISO-Ventil (Größe 3), 5/2-Wege Luftfederrückstellung, 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MI03510HN24VAC ISO-Ventil (Größe 3), 5/2-Wege Luftfederrückstellung, 24 V AC
MI03510HN24VAC ISO-Ventil (Größe 3), 5/2-Wege Luftfederrückstellung, 24 V AC
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege ISO-Magnetventil mit Federrückstellung
Zeichnung: Anschlussbild ISO 5999-1 (Größe 3)
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnetventil mit Luftfederrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-MI 03510HN 24VAC
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     MI 03510HN 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff, NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Lieferumfang: Ventil einschließlich Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V AC
Schaltung:
5/2-Wege
Funktion:
Luftfederrückstellung
ISO-Größe:
3
Durchfluss:
4150 L/MIN
Betriebsdruck:
2 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG N 24VAC
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 110v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil airtec, MI03510HN24VAC, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Flansch-Ventile, Impulsventile (elektrisch), ISO 1 Ventile, ISO 2 Ventile, ISO 3 Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,52*
€ 275,5088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,03*
€ 273,7357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,88*
€ 272,3672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,29*
€ 263,3351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,55*
€ 226,7545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.