Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME07511HN24V= 5/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ME07511HN24V= 5/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/4"
ME07511HN24V= 5/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-ME 07511HN 24V=
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ME 07511HN 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Druckeingang: Anschluss 1
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Gewinde (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/4"
Gewinde Pilotversorgung (1x):
G 1/8"
Nennweite:
9 MM
Durchfluss:
1580 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Steuerdruck:
2,5 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (DC):
4,2 W
Ersatzmagnetspule:
MAG N 24V=
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, ME07511HN24V=, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Fremdluftversorgte Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,64*
€ 180,4516
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,91*
€ 178,3929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,16*
€ 173,9304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,76*
€ 172,2644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,32*
€ 145,5608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.