| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MB 50 ES Herst.-Nr.: MB 50 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: 1.4408, Messing oder Aluminium, Kupplungsweichdichtung: CSM (Hypalon) (Typ Aluminium: NBR), Gewindedichtung: PTFE (Typ Messing: Polyurethan), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar Lieferumfang: Verschlusskappe inkl. Kette aus Edelstahl 1.4401 (Typ Aluminium: Kette aus 1.4301) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | passend für: | VK 50 ES | Gewicht: | 0,29 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Kupplung, Tankwagenkupplung, tankwagen-blindkappe dn50, blindkappe für tankwagenkupplung, tankwagenkupplung landefeld, MB50ES, Blindkappen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Industrie-Kupplungen, Kupplungen, MB-Kupplungen, Tankwagen-Kupplungen, Verschlusskappen, Verschlusskappen für Tankwagenkupplungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,14* | € 41,39* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 31,22* | € 41,51* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,82* | € 42,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|