Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAH12MZPMS Manometer-Absperrhahn G 1/2" Muffe - Zapfen, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAH12MZPMS Manometer-Absperrhahn G 1/2" Muffe - Zapfen, Messing
MAH12MZPMS Manometer-Absperrhahn G 1/2" Muffe - Zapfen, Messing
Exemplarische Darstellung: Manometer-Absperrhahn Muffe - Zapfen (Messing)
Detailansicht: Manometer-Absperrhahn mit Prüfanschluss 60 x 25 x 10
Artikel-Nr.:
     955-MAH 12 MZP MS
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MAH 12 MZP MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Heizungs Absperrventil
absperrhahn 1/2" messing
heizungs absperrventil
Werkstoffe: Körper und Küken: Messing oder 1.4571, Griff: Kunststoff Anwendung: Manometer Absperrhähne werden eingesetzt um Druckmessgeräte vor Druckspitzen und Vibrationen zu schützen.Der Hebel kann auf "Durchgang" - Druck steht am Messgerät an, "Absperrung" - Druckmessgerät ist von der Versorgungsleitung getrennt, aber nicht entlastet oder "Absperrung mit Entleerung" - Druckmessgerät ist von der Versorgungsleitung getrennt und der Raum zwischen Hahn und Druckmessgerät ist in die Atmosphäre entlastet gestellt werden. Für höhere Drücke oder aggressive Medien empfehlen wir die Verwendung von Manometer Absperrventilen. Temperaturbereich: -10°C bis +50°C *Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichtenden Überwurfmutter. Bei den Messinghähnen wird die Spannmuffe in Stahl, bei den Edelstahlhähnen in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden., **Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
Muffe - Zapfen**
PN:
16 BAR
Messgerätanschluss (Innengewinde):
G 1/2"
Druckeingang:
G 1/2"
Prüfanschluss:
60 x 25 x 10
Norm:
keine
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil pn16, MAH12MZPMS, Absperrhähne für Manometer, DIN 16263, Manometer-Absperrhähne, Manometer-Zubehör, Prüfflansch, Spannmuffen, Zubehör für Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.