Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET32WEISS Standardmagnet, 32mm, weiß, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MAGNET32WEISS Standardmagnet, 32mm, weiß, 10er Pack
MAGNET32WEISS Standardmagnet, 32mm, weiß, 10er Pack
Exemplarische Darstellung: Standardmagnet
Artikel-Nr.:
     955-MAGNET 32 WEISS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAGNET 32 WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haft-magnet weiß
haft magnet
Verwendung: Zur Befestigung von Zeichnungen, Dokumenten u.ä. an Magnetwänden, Whiteboards oder Maschinen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardmagnet
Außendurchmesser:
32 MM
Haltekraft ca.:
0,8 KG
Haltekraft ca.-1:
8 N
Farbe:
weiß
Menge:
10er Pack
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet 800g, MAGNET32WEISS, Bürobedarf, Büromaterial, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete für Magnethaftleisten, Meisterbüro, Neodym-Magnete, Permanentmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.