Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET32SCHWARZ Standardmagnet, 32mm, schwarz, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MAGNET32SCHWARZ Standardmagnet, 32mm, schwarz, 10er Pack
MAGNET32SCHWARZ Standardmagnet, 32mm, schwarz, 10er Pack
Exemplarische Darstellung: Standardmagnet
Artikel-Nr.:
     955-MAGNET 32 SCHWARZ
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAGNET 32 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnet schwarz
haft magnet
Verwendung: Zur Befestigung von Zeichnungen, Dokumenten u.ä. an Magnetwänden, Whiteboards oder Maschinen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardmagnet
Außendurchmesser:
32 MM
Haltekraft ca.:
0,8 KG
Haltekraft ca.-1:
8 N
Farbe:
schwarz
Menge:
10er Pack
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet 800g, MAGNET32SCHWARZ, Bürobedarf, Büromaterial, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete für Magnethaftleisten, Meisterbüro, Neodym-Magnete, Permanentmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.