Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGU24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform U, Steckergröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGU24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform U, Steckergröße 1
MAGU24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform U, Steckergröße 1
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 1
Zeichnung: Steckergröße 1 (Industrienorm B)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG U 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAG U 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v dc
magnetspule 24v
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
U
Steuerspannung:
24 V DC
Leistung:
6 - 8 W
Steckergröße:
1
Außenabmessung:
22 x 30 x 28 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
28 MM
Ankerbohrungen unten D1:
10,4 MM
Ankerbohrungen oben D2:
10,4 MM
Ansenkung oben D4:
16,0 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, MAGU24V=, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.