Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M3M5ES24V= 3/2-Wege Magnetventil (Mini), M 5, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Zeichnung: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-M 3M5 ES 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 3M5 ES 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: 1.4104, Feder: 1.4310 , Dichtung: FKM Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,9 bis 7 bar Durchfluss: 30 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, nicht explosive neutrale Gase, Vakuum Einbaulage: beliebig Steuerspannungen: 24 V DC, 12 V DC Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 40 Lieferumfang: Dieses Ventil wird mit 300 mm Kabel ausgeliefert (Auf Sonderwunsch sind auch Steckfahnen für die Platinenmontage erhältlich). Hinweis: Anschluss 1 ist durch eine Körnung auf der Unterseite des Ventils markiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege Magnetventil
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde (2x):
M 5
Gewinde (Abluft):
M 5
DN:
0,75 MM
Leistungsaufnahme (DC):
1,5 W
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, M3M5ES24V=, 2/2-Wege Ventile, 3/2-Wege-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Magnetventile, Mini-Ventile, Pneumatik-Ventile, Sitz-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,54*
€ 244,5926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,27*
€ 241,8913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,57*
€ 239,8683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,17*
€ 233,4423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,54*
€ 199,3726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.