Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M2120230V 2/2-Wege Messing-Magnetventil G 1/2", -0,95 bis 16 bar, stromlos gesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M2120230V 2/2-Wege Messing-Magnetventil G 1/2", -0,95 bis 16 bar, stromlos gesch
M2120230V 2/2-Wege Messing-Magnetventil G 1/2", -0,95 bis 16 bar, stromlos gesch
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-M 2120 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 2120 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing/Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +90°C (G 1-1/4" - G 1-1/2" und stromlos geöffnet (NO): -10°C bis max. +80°C), Umgebung: max. +50°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem und liegendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Optional: FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C, G 1-1/4" - G 1-1/2": max. +80°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C, G 1-1/4" - G 1-1/2": max. +80°C) -EP Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1/2"
Dichtungen:
NBR
Betriebsdruck:
-0,95 bis 16 BAR
DN:
16 MM
L:
68,5 MM
Kv-Wert*:
70 L/MIN
Saugleistung:
141 M3/H
Saugleistung-1:
2350 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
18 VA
Bauform Magnetspule:
G
Ersatzmagnetspule:
MAG G 230V
Medientemperatur:
-10 bis +90 GC
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, wege ventile, M2120230V, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, ATEX-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile, Wasser-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,19*
€ 127,53*
Lager 955
183
€ 5,90*
ab € 106,37*
€ 128,07*
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 132,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,07*
€ 152,4033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,18*
€ 151,3442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,61*
€ 144,7159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,0499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,5803
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.