| |
|
| Artikel-Nr.: 955-M 07510HN 230X Herst.-Nr.: M 07510HN 230X EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) (M 20 510: O, Steckergröße 0) Druckeingang: Anschluss 1 *wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, **Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W Weitere Informationen: | | Ausführung: | ATEX-Zulassung | Steuerspannung: | 230 V AC | Rückstellung durch: | Luftfeder | Gewinde (3x): | G 1/4" | Gewinde Abluft (2x): | G 1/4" | Nennweite: | 9 MM | Durchfluss: | 1580 L/MIN | Betriebsdruck: | 1,5 - 10 BAR | ATEX-Zulassung: | II 2G EEx m IIC T5 & II 2D IP 65 T95°C | Gewicht: | 0,75 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, M07510HN230X, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile |
| | |
| |