Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M05530HN24VAC 5/3-Wege Magnetventil, G 1/8", Mittelstellung geschlossen, 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M05530HN24VAC 5/3-Wege Magnetventil, G 1/8", Mittelstellung geschlossen, 24 V AC
M05530HN24VAC 5/3-Wege Magnetventil, G 1/8", Mittelstellung geschlossen, 24 V AC
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Magnetventil (Mittelstellung geschlossen)
Artikel-Nr.:
     955-M 05530HN 24VAC
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     M 05530HN 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) (M 20 530, M 20 533: O, Steckergröße 0) Druckeingang: Anschluss 1 *wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, **Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Steuerspannung:
24 V AC
Funktion:
Mittelstellung geschlossen
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
650 L/MIN
Betriebsdruck:
3 - 8 BAR
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG N 24VAC
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil g1/2 24v, 5/3 wegeventil mittelstellung geschlossen, 5/3 wegeventil, M05530HN24VAC, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,49*
€ 211,2131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,52*
€ 207,6788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,09*
€ 203,5971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,33*
€ 200,3127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,67*
€ 169,7773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.