Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M05311HN24X 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Federrückstellung (NC), 24 V DC, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M05311HN24X 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Federrückstellung (NC), 24 V DC, ATEX
M05311HN24X 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Federrückstellung (NC), 24 V DC, ATEX
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC), Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-M 05311HN 24X
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     M 05311HN 24X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Druckeingang: Anschluss 1 *wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, **Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
ATEX-Zulassung
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
Federrückstellung (NC)
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
3 - 10 BAR
ATEX-Zulassung:
II 2G EEx m IIC T5 & II 2D IP 65 T95°C
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, M05311HN24X, 3/2-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,8199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,44*
€ 239,7136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,46*
€ 236,1674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,27*
€ 225,2313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,0283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.