Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZDB6C2/70 Alternativ NG 6-Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckbegrenzungsventil NG 6
Exemplarische Darstellung: Druckbegrenzungsventil NG 6
Schaltsymbol: Druckbegrenzungsventil (A -> T & B -> T)
Artikel-Nr.:
     955-LZDB 6 C2/70
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZDB 6 C2/70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Zwischenplatten Hydraulik
hydraulik druckbegrenzungsventil
Verwendung: NG 6 Zwischenplattenventile werden in Kombination mit NG 6 Wegeventilen verwendet. Die Zwischenplattenventile werden zwischen Wegeventil und Anschlussplatte montiert. Jede Zwischenplatte hat eine bestimmte Funktion, wodurch die Kraft, Bewegung und Geschwindigkeit eines Hydraulikzylinders oder Hydraulikmotors gesteuert wird. Werkstoffe: Körper: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskosität: Bosch-Rexroth: 10 - 500 mm²/s, Alternativ: 20 - 400 mm²/s) Betriebsdruck: 0 - 315 bar (Alternativ: 0 - 320 bar) Nenndurchfluss: bis ca. 60 l/min je nach Ventil (bei Bedarf Druckverlustkurven anfordern), wir empfehlen den Einsatz bis ca. 40 l/min Hinweis: Das Anschlussbild NG 6 ist genormt nach DIN 24340-A6, ISO 4401-03, CETOP R 35 H-03 und NFPA-D03. Die Ventile müssen mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 befestigt werden. Lieferumfang: Ventil einschließlich Dichtungen, ohne Schrauben. *unsere Einsatzempfehlung, **durch Umdrehen ist die Drosselrichtung änderbar, ***Dichtungen aus FKM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alternativ
Funktion:
Druckbegrenzungsventil
beeinflusster Durchfluss:
A -> T & B -> T
Druckstufe:
0 - 70 BAR
Klemmlänge:
50 MM
Temperaturbereich:
-30 bis +80 GC
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: LZDB6C2/70, Bosch-Wegeventile, Bosch-Zwischenplattenventile, Drosselrückschlagventile, Druckbegrenzer, Druckbegrenzungsventile (Hydraulik), Durchflussregler, Folgeventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Drossel- und Drosselrückschlagventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
unbekannt
€ 5,90*
ab € 309,98*
€ 352,39*
Frei Haus
ab € 466,72*
€ 527,84*
Frei Haus
ab € 476,75*
€ 539,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,39*
€ 419,3441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,81*
€ 417,4639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,66*
€ 404,1954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,34*
€ 384,7746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,98*
€ 368,8762
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.