Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE10HD LTE-T-Stück, 60°-Kegel, G 1"(AG/IG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTE10HD LTE-T-Stück, 60°-Kegel, G 1"(AG/IG), Stahl verzinkt
LTE10HD LTE-T-Stück, 60°-Kegel, G 1"(AG/IG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen/außen/außen/), Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-LTE 10 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LTE 10 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
gewinde t-stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1"
PN*:
225 BAR
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: LTE10HD, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,95*
€ 57,01*
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 44,39*
€ 57,12*
Frei Haus
ab € 44,90*
€ 58,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.