Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSD14 Verstellbare Luftspardüse, G 1/4"(AG), Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSD14 Verstellbare Luftspardüse, G 1/4"(AG), Aluminium
LSD14 Verstellbare Luftspardüse, G 1/4"(AG), Aluminium
Exemplarische Darstellung: Luftspardüse (1.4436)
Artikel-Nr.:
     955-LSD 14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LSD 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Funktion: Durch einen dünnen einstellbaren Ringspalt entweicht Luft mit nahezu Schallgeschwindigkeit. Dabei wird Umgebungsluft mitgerissen, sodass ein Luftstrahl entsteht, der aus ca. dem 25-fachen des eingesetzten Luftvolumen besteht. Geräuschpegel und Luftverbrauch sind dabei um ein Vielfaches geringer als bei nach dem Venturiprinzip arbeitenden Düsen gleicher Leistung. Der Ringspalt kann stufenlos vom geschlossenen Zustand bis zu 0,25 mm je nach Anwendungsfall eingestellt werden. Durch die Konstruktion ist ein Blockieren des Luftstrahls und die damit verbundene Verletzungsgefahr nicht möglich. Verwendung: Luftspardüsen werden dort eingesetzt, wo mit einem minimalen Druckluftverbrauch große Luftmengen bei niedrigem Geräuschpegel zum Abblasen benötigt werden. Sie lassen sich hervorragend für die Kühlung oder das Ausstoßen von Teilen wie auch für einfache Blaspistolen verwenden. Sie können universell als Einfachdüsen oder in Mehrfachdüsenanlagen für Förderbänder oder Transferstraßen eingesetzt werden. Bei geringem Luftverbrauch wird bei nahezu jedem Einsatzfall eine bis zu 70%ige Energiekostenreduzierung erreicht, wodurch sich die Investition schon nach kurzer Zeit amortisiert. Anwendungsbeispiele: Auswurf von Teilen aus Spritzgussmaschinen, Entfernen von Spänen, Schneideabfällen oder Schleifstaub, Reinigung von Teilen vor dem Lackieren, Kühlen und Säubern von Gussteilen, Kühlen und Säubern von Transportbändern und den darauf befindlichen Teilen Vorteile: geringer Luftverbrauch - energiesparend (bis zu 70%), niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten, wartungsfrei, keine beweglichen Bauteile - kein Verschleiß, niedriger Geräuschpegel, Luftstrahl kann nicht blockiert werden (Arbeitsschutz), universell einstellbarer Luftstrahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Gewinde außen:
G 1/4"
Adapter für das Einschrauben in Blaspistolen mit Düsengewind:
RN M12X1,25-14 MS
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, düse ausblaspistole, LSD14, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Düsen, EWO-Blaspistolen, Luftspardüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.