Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LJK50MSV Winkel-Verschraubung M 5 AG/IG, Messing vernickelt, Hohlschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schlauchverschraubung mit zylindrischem Innegewinde (Hohlschraube), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schlauchverschraubung mit zylindrischem Innegewinde (Hohlschraube), Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-LJK 50 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LJK 50 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ 1.4404 Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
M 5
Gewinde innen:
M 5
H:
15 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 20 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +70 GC
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hohlschraube, Hydraulik Winkelstück, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, hohlschraube m5, LJK50MSV, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,361*
€ 4,391*
10
€ 3,90*
ab € 3,473*
€ 4,533*
Lager 955
3387
1
€ 8,90*
ab € 3,37*
€ 4,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.