|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-LEMA WAVE PLUS Herst.-Nr.: LEMA WAVE PLUS EAN/GTIN: 0037447000737 |
| | |
|
|  |  |
 | Vorteile: -25 Jahre Garantie bei Material- und Herstellungsfehlern. Weitere Informationen:  |  | Ausstattung: | Spitzzange, austauschbarer Draht- und Hartdrahtschneider, Messer, Wellenschliffmesser, Säge, Schere, Holz- und Metallfeile, diamantbeschichtete Feile, kleiner und großer Bithalter (inkl. 2 doppelseitiger Bits: kleiner Kreuzschlitz / Uhrmacherschraubendreher, Kreuzschlitz 1-2 / Schlitz 5mm), mittlerer Schraubendreher, Dosenöffner / Kapselheber, Abisolierklinge, Anhängeöse, Lineal, Nylonholster | Ausführung: | Wave Plus - das meistgekaufte Multitool von Leatherman | Länge: | 10,2 MM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEMAWAVEPLUS, Blast (Leatherman), Büromaterial, Charge (Leatherman), Core (Leatherman), Einhand-Messer, Feilen, Kick (Leatherman), Leatherman, Meisterbüro, Messer |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,51* | € 127,20* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 104,71* | € 130,99* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 105,08* | € 131,00* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 111,92* | € 138,99* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,87* | € 144,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|