|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-662609 Herst.-Nr.: 832524 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das Leatherman Wave ist ohne Zweifel das beliebteste Multi-Tool-Modell und berühmt für seine von außen zugänglichen Klingen, die einhändig auszulösen sind. Das Wave ist international ein Bestseller und für jede Aufgabe, jedes Abenteuer und jede Alltagsarbeit das ideale Werkzeug. 18 Funktionen: Spitzzange, Normale Zange, Drahtschneider, Hartdrahtschneider, Abisolierklinge, Messer mit abgeflachter Spitze, 420HC Wellenschliffmesser, Säge, Schere mit Federbetätigung, Holz-/Metallfeile, diamantbeschichtete Feile, großer und kleiner Bithalter inkl. 2 doppelseitiger Bits, Lineal (19 cm/8“), Flaschenöffner, Dosenöffner, Anhängeöse. Enthaltene Bits: kl. Kreuzschlitz- und Uhrmacherschraubendreher. Kreuzschlitz Nr. 1-2 und Schlitz 5 mm Material: Edelstahl in Nylonholster (inkl.) Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Leatherman Europe GmbH | Adresse/Postanschrift: | Holterkamp 16, 40880 Ratingen | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info-europe@leatherman.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswerkzeug |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,51* | € 127,20* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 104,71* | € 130,99* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 105,13* | € 131,00* |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 111,92* | € 138,99* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,87* | € 144,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|