Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSEX7 LEDLENSER LED-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: LEDLENSER Taschenlampe EX7
Exemplarische Darstellung: LEDLENSER Taschenlampe EX7
Artikel-Nr.:
     955-LED LENS EX7
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     LED LENS EX7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
zweibrüder taschenlampe
Beschreibung: Microprozessorgesteuerte LED-Lampen mit mehreren Funktionen. Fokussierbar, spritzwassergeschützt, inkl. Batterien / Li-Ionen Akku.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ex-geschützt: EX-Zone 0 / 20, Gasgruppe II A-C, Staubgruppe
Lumen:
200 LM
Stromquelle:
3x Mignon (AA)
Leuchtstufen:
2
Zusatzfunktion:
keine
inkl. Zubehör:
Gürtelbefestigung
Schutzart:
IP 68
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, LEDLENSEX7, ATEX-Lampen, Büromaterial, Doktorlampen, Handlampe, Handscheinwerfer, Lampen, LED-Lampen, LED-LENSER, Leuchte, MAG-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,80*
€ 99,722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,28*
€ 96,7232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,5701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,5836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,5408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.