Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE10NPT LE-Einschraubstück NPT 1"(IG/AG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE10NPT LE-Einschraubstück NPT 1"(IG/AG), Stahl verzinkt
LE10NPT LE-Einschraubstück NPT 1"(IG/AG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit NPT-Gewinde (außen/innen/innen), Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-LE 10 NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 10 NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LE10NPT
Adapter
Einschraub-T-Stücke
Gewindeadapter
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde außen:
NPT 1"
Gewinde innen:
NPT 1"
PN*:
140 BAR
Gewicht:
0,7 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,72*
€ 108,67*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 87,73*
€ 108,77*
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 112,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,4363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,9131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,63*
€ 122,1297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,3987
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.