| |
|
| Artikel-Nr.: 955-LD-BLPC Herst.-Nr.: LD-BLPC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Betriebsdruck: max. 16 bar Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Ausführung: Düse zum Aufstecken auf alle CEJN-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr. Durch Umleiten der Luft in der Düse wird der Geräuschpegel deutlich gesenkt. Weitere Informationen: | | Anschluss: | zum Aufstecken | Gewicht: | 0,014 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, düse ausblaspistole, LD-BLPC, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, CEJN-Ausblasepistolen, Dosierbare Ausblasepistolen, Düsen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Lärmschutzdüsen |
| | |
| |