| |
|
| Artikel-Nr.: 955-LCK 188 MSV Herst.-Nr.: LCK 188 MSV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Hohlschraube aus Stahl verzinkt, **Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing vernickelt | Einschraubgewinde: | G 1/8" | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 10x8 MM | H: | 22,6 MM | Verpackungseinheit: | 10 STK | Betriebsdruck: | -0,95 bis 20 BAR | Temperaturbereich: | -10 bis +70 GC | Gewicht: | 0,039 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hohlschraube, Hydraulik Winkelstück, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, LCK188MSV, CK-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,94* | € 45,00* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 35,17* | € 45,12* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,09* | € 46,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,517* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|