Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA7305B Schrägkugellager einreihig, DIN 628, 25x62x17mm, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einreihiges Schrägkugellager DIN 628, offen
Exemplarische Darstellung: Einreihiges Schrägkugellager DIN 628, offen
Zeichnung: Einreihiges Schrägkugellager DIN 628, offen
Artikel-Nr.:
     955-LA 7305 B
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 7305 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Beschreibung: Einreihige Schrägkugellager sind radial und axial belastbar. Axialkräfte werden in die andere Richtung gegen die Schulterführung aufgenommen. Axialkräfte werden in die andere Richtung meistens durch ein gegengestelltes Schrägkugellager aufgenommen. Geeignet für hohe Drehzahlen. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: CN (normal) Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
offen
für Wellendurchmesser d:
25 MM
D:
62 MM
B:
17 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: LA7305B, DIN 628, FAG-Wälzlager, Kugellager, Schrägkugellager (einreihig), SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.