Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA62022RS Rillenkugellager, DIN 625, 15x35x11mm, 2RS abgedichtet (berührende Dic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA62022RS Rillenkugellager, DIN 625, 15x35x11mm, 2RS abgedichtet (berührende Dic
LA62022RS Rillenkugellager, DIN 625, 15x35x11mm, 2RS abgedichtet (berührende Dic
Exemplarische Darstellung: Rillenkugellager DIN 625, offen
Zeichnung: Rillenkugellager DIN 625, 2RS abgedichtet (berührende Dichtungen)
Artikel-Nr.:
     955-LA 6202 2RS
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 6202 2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Beschreibung: Rillenkugellager sind nicht nur für hohe Drehzahlen geeignet, sondern nehmen auch radiale sowie axiale Kräfte auf. Rillenkugellager werden "offen" (Standard), beidseitig "geschlossen" (2Z Ausführung) oder beidseitig "geschlossen und abgedichtet" (2RS Ausführung) geliefert. Die Ausführungen 2Z und 2RS sind werkseitig mit einem Qualitätsfett gefüllt. Offene Kugellager müssen extern geschmiert werden. Bei der geschlossenen Ausführung ist auf die gültigen Einsatzgrenzen zu achten z.B. bei höherer Umgebungstemperatur. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: CN (normal) Optional: geringere Luftgruppe als CN -C2, größere Luftgruppe als CN -C3, größere Luftgruppe als C3 -C4, Edelstahlausführung -ES, Edelstahl mit größerer Luftgruppe als CN -ESC3, Edelstahl mit größerer Luftgruppe als C3 -ESC4 Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
2RS abgedichtet (berührende Dichtungen)
für Wellendurchmesser d:
15 MM
D:
35 MM
B:
11 MM
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: LA62022RS, FAG-Wälzlager, Kugellager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.