Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA608 Rillenkugellager, DIN 625, 8x22x7mm, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA608 Rillenkugellager, DIN 625, 8x22x7mm, offen
LA608 Rillenkugellager, DIN 625, 8x22x7mm, offen
Exemplarische Darstellung: Rillenkugellager DIN 625, offen
Zeichnung: Rillenkugellager DIN 625, offen
Artikel-Nr.:
     955-LA 608
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Beschreibung: Rillenkugellager sind nicht nur für hohe Drehzahlen geeignet, sondern nehmen auch radiale sowie axiale Kräfte auf. Rillenkugellager werden "offen" (Standard), beidseitig "geschlossen" (2Z Ausführung) oder beidseitig "geschlossen und abgedichtet" (2RS Ausführung) geliefert. Die Ausführungen 2Z und 2RS sind werkseitig mit einem Qualitätsfett gefüllt. Offene Kugellager müssen extern geschmiert werden. Bei der geschlossenen Ausführung ist auf die gültigen Einsatzgrenzen zu achten z.B. bei höherer Umgebungstemperatur. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: CN (normal) Optional: geringere Luftgruppe als CN -C2, größere Luftgruppe als CN -C3, größere Luftgruppe als C3 -C4, Edelstahlausführung -ES, Edelstahl mit größerer Luftgruppe als CN -ESC3, Edelstahl mit größerer Luftgruppe als C3 -ESC4 Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
offen
für Wellendurchmesser d:
8 MM
D:
22 MM
B:
7 MM
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: LA608, FAG-Wälzlager, Kugellager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.