Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L28511 5/2-Wege Pneumatikventil G 1/8", Feder, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Schaltsymbol: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-L 28 511
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     L 28 511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1 Optional: ATEX-Zulassung II 2GD c T5 T100°C, TMedium/Tamb: -10°C bis max. +50°C -X
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Rückstellung durch:
Feder
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Gewinde Steueranschluss (1x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Steuerdruck:
3 - 10 BAR
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, L28511, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,9917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,0286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,5415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,2274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.