Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KW15MS Winkel-Klemmringverschraubung 15 (M20x1,5)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KW15MS Winkel-Klemmringverschraubung 15 (M20x1,5)mm, Messing
KW15MS Winkel-Klemmringverschraubung 15 (M20x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Winkel-Verschraubung, Messing
Artikel-Nr.:
     955-KW 15 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KW 15 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Klemmringwinkelverschraub...
Pneumatik-Klemmringwinkel
Winkel-Klemmringverschraubung
Winkelklemmringverschraubung
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
15 (M20x1,5) MM
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
82 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik klemmringwinkelverschraubung, KW15MS, DIN EN 1254-2, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Leitungs-Verbinder, Messing-Klemmringverschraubungen, Schlauch-Verbinder, Verbinder, Verschraubungen mit Klemmring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,01*
€ 17,37*
Lager 955
383
€ 8,90*
ab € 13,01*
€ 17,49*
€ 3,90*
ab € 14,65*
€ 19,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.