Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Klemmringverschr. 15mm, Messing KW 15 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KW15MS Winkel-Klemmringverschraubung 15 (M20x1,5)mm, Messing
KW15MS Winkel-Klemmringverschraubung 15 (M20x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Winkel-Verschraubung, Messing
Artikel-Nr.:
     3517K-13592732
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32485
EAN/GTIN:
     4050571458812
Suchbegriffe:
Pneumatik Klemmringwinkelverschraub...
Pneumatik-Klemmringwinkel
Winkel-Klemmringverschraubung
Winkelklemmringverschraubung

Winkel-Klemmringverschr. 15mm, Messing KW 15 MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,98*
€ 17,37*
3 Tage
263
€ 8,90*
ab € 13,08*
€ 17,49*
€ 3,90*
ab € 14,77*
€ 19,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.