Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU65X76 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 65x76mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 65X76-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 65X76-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokühlerschlauch
Fahrzeugkühlerschlauch
KFZ-Kühlerschlauch
Kühlerschlauch KFZ
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411 Eigenschaften: Kühlerschlauch aus EPDM für Kühlwassersysteme in Kraftfahrzeugen und stationären Aggregaten. Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +140°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
65 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
76 MM
min. Biegeradius:
780 MM
Betriebsdruck:
3 BAR
Berstdruck:
9 BAR
Rollenlänge:
20 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: kfz kühlerschlauch, KU65X76, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 69,63*
€ 82,8597
pro Meter
ab 2 Meter
€ 68,54*
€ 81,5626
pro Meter
ab 5 Meter
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,27*
€ 75,2913
pro Meter
ab 500 Meter
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.