Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU60X70 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 60x70mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 60X70
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 60X70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokühlerschlauch
Fahrzeugkühlerschlauch
KFZ-Kühlerschlauch
Kühlerschlauch KFZ
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411 Eigenschaften: Kühlerschlauch aus EPDM für Kühlwassersysteme in Kraftfahrzeugen und stationären Aggregaten. Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +140°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
60 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
70 MM
min. Biegeradius:
720 MM
Betriebsdruck:
3 BAR
Berstdruck:
9 BAR
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Kühlerschlauch, kfz kühlerschlauch, KU60X70, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.993,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 49,8345* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.269,90*
€ 2.701,181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.235,41*
€ 2.660,1379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.121,85*
€ 2.525,0015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.058,55*
€ 2.449,6745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.993,38*
€ 2.372,1222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.