Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU42X52 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 42x52mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 42X52
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 42X52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokühlerschlauch
Fahrzeugkühlerschlauch
KFZ-Kühlerschlauch
Kühlerschlauch KFZ
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411 Eigenschaften: Kühlerschlauch aus EPDM für Kühlwassersysteme in Kraftfahrzeugen und stationären Aggregaten. Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +140°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
42 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
52 MM
min. Biegeradius:
504 MM
Betriebsdruck:
6 BAR
Berstdruck:
18 BAR
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: kfz kühlerschlauch, KU42X52, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.606,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 40,1575* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.821,45*
€ 2.167,5255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.770,96*
€ 2.107,4424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.669,99*
€ 1.987,2881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.636,33*
€ 1.947,2327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.606,30*
€ 1.911,497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.