Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU30X38 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 30x38mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 30X38-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 30X38-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokühlerschlauch
Fahrzeugkühlerschlauch
KFZ-Kühlerschlauch
Kühlerschlauch KFZ
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411 Eigenschaften: Kühlerschlauch aus EPDM für Kühlwassersysteme in Kraftfahrzeugen und stationären Aggregaten. Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +140°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
30 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
38 MM
min. Biegeradius:
360 MM
Betriebsdruck:
6 BAR
Berstdruck:
18 BAR
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: kfz kühlerschlauch, KU30X38, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,20*
€ 46,648
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,50*
€ 42,245
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.