Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU25X34 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 25x34mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 25X34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 25X34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokühlerschlauch
Fahrzeugkühlerschlauch
KFZ-Kühlerschlauch
Kühlerschlauch KFZ
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411 Eigenschaften: Kühlerschlauch aus EPDM für Kühlwassersysteme in Kraftfahrzeugen und stationären Aggregaten. Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +140°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
34 MM
min. Biegeradius:
250 MM
Betriebsdruck:
6 BAR
Berstdruck:
18 BAR
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Kühlerschlauch, kfz kühlerschlauch, KU25X34, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 911,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 22,7965* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.061,44*
€ 1.263,1136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.058,37*
€ 1.259,4603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.010,69*
€ 1.202,7211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 970,73*
€ 1.155,1687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 911,86*
€ 1.085,1134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.