Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU22X29 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 22x29mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 22X29-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 22X29-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokühlerschlauch
Fahrzeugkühlerschlauch
KFZ-Kühlerschlauch
Kühlerschlauch KFZ
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411 Eigenschaften: Kühlerschlauch aus EPDM für Kühlwassersysteme in Kraftfahrzeugen und stationären Aggregaten. Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +140°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
22 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
29 MM
min. Biegeradius:
220 MM
Betriebsdruck:
6 BAR
Berstdruck:
18 BAR
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: kfz kühlerschlauch, KU22X29, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.