Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS3,2SMPP Kupplungsstecker (SM) mit Schlauchtülle, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSS3,2SMPP Kupplungsstecker (SM) mit Schlauchtülle, Polypropylen
KSS3,2SMPP Kupplungsstecker (SM) mit Schlauchtülle, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Dose ohne Ventil
Exemplarische Darstellung: Dose mit Ventil
Artikel-Nr.:
     955-KSS 3,2 SM PP
Hersteller:
     LinkTech
Herst.-Nr.:
     KSS 3,2 SM PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauchtüllen
Schlauchtüllen Autogentechnik
Mini-Schlauchkupplung
Pneumatik-Schlauchtüllen
Steckerdurchmesser: 6,1 mm Durchfluss Luft (Wasser)*: 40 - 200 l/min (0,3 - 2,6 l/min) Betriebsdruck: -0,8 bis 7 bar Funktion: Wird durch Verdrehen des Steckers und der Muffe bis zum hörbaren "Klick" gekuppelt. Es können Kupplungsstecker und Kupplungsdosen mit und ohne Absperrventil sowie verschiedene Werkstoffe beliebig kombiniert werden. Das Absperrventil verhindert ein Austreten des Mediums im ungekuppelten Zustand. Idealer Ersatz für Luer-Verbindungen in der Medizintechnik. Im gekuppelten Zustand sind die Schlauchtüllen innerhalb der Bajonettverschlüsse frei drehbar und verhindern so ein Abknicken oder Verdrehen des Schlauches. Typ POM: Werkstoffe: Körper und Ventile: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, Bajonettverschluss: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Medien: Druckluft, Wasser, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid, milde Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol Einsatzbereich: Für allgemeine Anwendungen. Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Polypropylen: Werkstoffe: Körper und Ventile: Polypropylen (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, Bajonettverschluss: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, MEK, Sauerstoff**, Ozon, Kohlendioxid, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung Einsatzbereich: Für viele Chemikalien geeignet. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. *bei 1 bar Druckabfall (je nach Konfiguration der Kupplungskombination: mit/ohne Ventil, Anschlussdimension, ... liegt der Durchfluss innerhalb des angegebenen Bereichs), **vor Verwendung mit Sauerstoff unbedingt reinigen. Kompatibel zu****: CPC-Colder SMC, LinkTech Serie 10 ****Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. ***max. Wandstärke des Schlauches: 0,7 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Ausführung:
ohne Absperrventil
Schlauchdurchmesser (innen):
3,2 (1/8") MM
Temperaturbereich:
0 bis +80 GC
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung kunststoff, schlauchtüllen autogentechnik, KSS3,2SMPP, Bajonett-Kupplungen, Chemie-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Labor-Kupplungen, Labor-Schlauchkupplungen, Link-Tech, SMC-Kupplungen, SM-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.