Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS1,6MCPPCBA Kupplungsstecker (MC) mit Schlauchtülle, Polypropylen (beige)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSS1,6MCPPCBA Kupplungsstecker (MC) mit Schlauchtülle, Polypropylen (beige)
KSS1,6MCPPCBA Kupplungsstecker (MC) mit Schlauchtülle, Polypropylen (beige)
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, Polypropylen, beige
Exemplarische Darstellung: Stecker mit Ventil
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSS 1,6 MC PPC BA
Hersteller:
     LinkTech
Herst.-Nr.:
     KSS 1,6 MC PPC BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauchtüllen
Schlauchtüllen Autogentechnik
Mini-Schlauchkupplung
Pneumatik-Schlauchtüllen
Steckerdurchmesser: 7,8 mm Durchfluss Luft (Wasser)*: 50 - 500 l/min (0,4 - 6,5 l/min) Funktion: Wird durch Einstecken des Steckers in die Muffe bis zum hörbaren "Klick" gekuppelt. Ein Druck auf den Entriegelungsknopf (bei Kunststoffkupplungen mit Schlauchanschluss gegen versehentliches Entriegeln geschützt) gibt den Stecker wieder frei. Es können Kupplungsstecker und Kupplungsdosen mit und ohne Absperrventil, sowie verschiedene Werkstoffe beliebig kombiniert werden. Das Absperrventil verhindert ein Austreten des Mediums im ungekuppelten Zustand. Typ POM: Werkstoffe: Körper und Ventile: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,3 bar Medien: Druckluft, Wasser, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid, milde Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol Einsatzbereich: Für allgemeine Anwendungen. Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Polypropylen (Bitte Farbe angeben: beige = PPC oder grau = PPL): Werkstoffe: Körper und Ventile: Polypropylen (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,3 bar (>+27°C Druckabschläge beachten: +40°C: max. 7 bar, +50°C: max. 6,5 bar, +60°C: max. 5,9 bar, +70°C: max. 5,2 bar) Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, MEK, Sauerstoff**, Ozon, Kohlendioxid, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung Einsatzbereich: Für viele Chemikalien geeignet. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Messing verchromt: Werkstoffe: Körper: Messing verchromt (lebensmittelgeeignet), Ventile: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,8 bis 17,3 bar Medien: Druckluft, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Gammastrahlung, Erwärmung auf max. +121°C (ungekuppelt) Einsatzbereich: Für Anwendungen mit erhöhten Drücken oder mechanischen Belastungen (z.B. durch häufiges Kuppeln). Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. *bei 1 bar Druckabfall (je nach Konfiguration der Kupplungskombination: mit/ohne Ventil, Anschlussdimension, ... liegt der Durchfluss innerhalb des angegebenen Bereichs), **vor Verwendung mit Sauerstoff unbedingt reinigen. Kompatibel zu*****: CPC-Colder PMC, CPC-Colder PMC12, CPC-Colder MC, LinkTech Serie 20AC, LinkTech Serie 20PP, LinkTech Serie 20CB *****Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. ****max. Wandstärke des Schlauches: 0,7 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (beige)
Ausführung:
mit Absperrventil
Schlauchdurchmesser (innen):
1,6 (1/16") MM
Temperaturbereich:
0 bis +70 GC
Betriebsdruck:
-0,8 bis 8,3 BAR
Gewicht:
0,002 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing, schlauchtüllen autogentechnik, KSS1,6MCPPCBA, Chemie-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Labor-Kupplungen, Labor-Schlauchkupplungen, Link-Tech, MC-Kupplungen, PMC-Kupplungen, Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.