Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSGIRUCK14NW7 Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/4"(IG) mit Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSGIRUCK14NW7 Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/4"(IG) mit Rückschlagventil
KSGIRUCK14NW7 Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/4"(IG) mit Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Rückschlagventil
Detailansicht: Steckerabmessungen NW 7,2
Artikel-Nr.:
     955-KSGI RUCK 14 NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSGI RUCK 14 NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Schnellkupplung Druckluft
Temperaturbereich: -15°C bis +70°C Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar *6 bar Eingangsdruck, 1 bar Druckdifferenz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde innen:
G 1/4"
Durchfluss*:
600 L/MIN
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing 1/4zo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil messing, KSGIRUCK14NW7, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rückschlagventile, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW7, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.