Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT915 Kraftstoffschlauch Textilgeflecht DIN 73379 9x15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 915
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 9 x 14
Werkstoffe: Innenseele: NBR, Umflechtung: Textilgewebe Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +50°C) Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
9 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
15 MM
Betriebsdruck:
7 BAR
min. Biegeradius:
60 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 20m, KRAFT915, Benzin-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,86*
€ 178,17*
Lager 955
231
€ 5,90*
ab € 152,17*
€ 178,71*
Frei Haus
ab € 157,19*
€ 184,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,71*
€ 212,6649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,70*
€ 209,083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,26*
€ 203,7994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,11*
€ 198,8609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,17*
€ 181,0823
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 7,6085* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.