Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT612OKO Kraftstoffschlauch Biodiesel DIN 73379, 5,5x11,5mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 612 OKO-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 612 OKO-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 20m
Werkstoffe: Innenseele: FKM, Zwischen- und Außenschicht: ECO mit Poly-Aramideinlage Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +150°C Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), RME (Rapsölmethylester), Alkohol-Kraftstoffe, Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
5,5 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
11,5 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
55 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 5,5 x 10, KRAFT612OKO, Benzin-Schläuche, Biodiesel-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche, Rapsöl-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 43,20*
€ 51,408
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,74*
€ 47,2906
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.