Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT611 Kraftstoffschlauch Textilgeflecht DIN 73379 5,5x10,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 611
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 20m
Werkstoffe: Innenseele: NBR, Umflechtung: Textilgewebe Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +50°C) Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
5,5 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
10,5 MM
Betriebsdruck:
7 BAR
min. Biegeradius:
40 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 5,5 x 10, KRAFT611, Benzin-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,31*
€ 119,45*
Lager 955
202
€ 5,90*
ab € 98,61*
€ 119,54*
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 123,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,54*
€ 142,2526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,71*
€ 138,8849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,52*
€ 133,8988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,23*
€ 132,3637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,61*
€ 117,3459
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 4,9305* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.